Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

TALADRO A BATERÍA ABS 12 POWER CLASSIC

Taladro/atornillador batería ABS 12 POWER CLASSIC
TALADRO 12V 2A

Nº de art. 5717512012

EAN 4062856584529

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
TALADRO A BATERÍA ABS 12 POWER CLASSIC

Nº de art. 5717512012

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taladro a batería de iones de litio de 12 V como máximo, muy compacto y potente. Ideal para todos los trabajos ligeros de taladrado y atornillado.

Luz LED integrada


Ayuda al trabajar en espacios reducidos y oscuros



Indicador de batería


Cómodo para llevar un seguimiento de la carga de la batería restante



Ajuste muy preciso


  • 18 incrementos de apriete y posición para taladrar

  • Permite múltiples aplicaciones de atornillado


Motor sin escobillas de 4 polos


Suministra el doble de par que las unidades tradicionales de 2 polos



Motor de chapa cepillada


  • Bajos costes generales de construcción

  • Controlador sencillo y económico

  • Controlador no necesario para régimen fijo

  • Idóneo para entornos de trabajo extremos


Diseño ergonómico con agarre suave


Trabajo agradable y sin fatiga



Tamaño pequeño y peso ligero


Para trabajos prolongados en zonas de difícil acceso

Aviso

* 12 V como máx. (10,8 V nominales)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V/CC

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2,0 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Longitud

164 mm

Altura

178 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1 kg

incluye:
2 x
Descripción: Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 40 minutos*
Cantidad: 2 x
1 x

CHRG-(ALG14/3 COMBI CLASSIC)-PLG/C

Descripción: Unidad compacta, fiable y potente. Carga rápida en cuestión de 30 minutos.
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.